text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8740 A HF Chave de 1/4 polegada largura 4 mm comprimento 100 mm


8740 A HF Chave de ponta Zyklop com função de retenção, acionamento 1/4",, 4 x 100 mmChave de ponta com acionamento 1/4", e função de retenção para aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perder o parafuso ao introduzi-lo na peça de trabalho. Com localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para

Referência 2Q475638
Diâmetro 12.5
Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 83
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 12.5
Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 83
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Dimensão (mm) 4
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Descrição

8740 A HF Chave de ponta Zyklop com função de retenção, acionamento 1/4",, 4 x 100 mmChave de ponta com acionamento 1/4", e função de retenção para aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perder o parafuso ao introduzi-lo na peça de trabalho. Com localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária .

Números do artigo

Referência 2Q475638
EAN 4013288187185
UBB 500678964445
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003334001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.