text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Wera Socket bit 8740 C HF Chave de 1/2 polegada largura 6 mm comprimento 140 mm


Bit socket with 1/2" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Referência 0T633231
Diâmetro 21.5
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 101.5
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 21.5
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 101.5
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 6
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Descrição

Bit socket with 1/2" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Números do artigo

Referência 0T633231
EAN 4013288183507
UBB 500643583643
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05003842001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.