text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket bit 8740 C HF Chave de 1/2 polegada largura 4 mm comprimento 60 mm

Referência 1X336246
Diâmetro 21
Comprimento (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 21.5
Tamanho da ligação 1/2 polegada

Especificações

Diâmetro 21
Comprimento (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 21.5
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 4
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82079030
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Descrição

8740 C HF Chave de bits Zyklop com acionamento de 1/2", com função de retenção, 4 x 60 mmChave de bits com acionamento de 1/2", e função de retenção para aparafusamento particularmente confortável com risco reduzido de perder o parafuso ao introduzi-lo na peça de trabalho. Com localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária .

Números do artigo

Referência 1X336246
EAN 4013288183217
UBB 500643581092
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05003820001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.