text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sextavado interior 8790 HMB Deep 8.0X64.0


The Wera manual and machine socket (ISO 2725 part 3) can be used in manual and machine operations. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool. Slip-proof for easy grip even with oily hands. With ball stop groove. For external hexagon screws and bolts. Made of matt chrome-plated chrome-vanadium.

Referência 0I330633
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 8
Comprimento (mm) 64
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 8
Comprimento (mm) 64
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal
Type Deep Socket

Descrição

The Wera manual and machine socket (ISO 2725 part 3) can be used in manual and machine operations. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool. Slip-proof for easy grip even with oily hands. With ball stop groove. For external hexagon screws and bolts. Made of matt chrome-plated chrome-vanadium.

Números do artigo

Referência 0I330633
EAN 4013288210388
UBB 500713722592
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05004530001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.