text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sextavado interior 8790 HMB Deep 15.0X64.0


8790 HMB Chave de 3/8", profunda, 15 x 64 mmA chave manual e de máquina Wera (ISO 2725 parte 3) pode ser utilizada em operações manuais e de máquina. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. Antiderrapante para uma fácil aderência mesmo com as mãos oleosas. Com ranhura de paragem esférica. Para parafusos e cavilhas sextavados exteriores. Fabricada em cromo-vanádio cromado.

Referência 1S642244
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 15
Comprimento (mm) 64
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 15
Comprimento (mm) 64
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal
Type Deep Socket

Descrição

8790 HMB Chave de 3/8", profunda, 15 x 64 mmA chave manual e de máquina Wera (ISO 2725 parte 3) pode ser utilizada em operações manuais e de máquina. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. Antiderrapante para uma fácil aderência mesmo com as mãos oleosas. Com ranhura de paragem esférica. Para parafusos e cavilhas sextavados exteriores. Fabricada em cromo-vanádio cromado.

Números do artigo

Referência 1S642244
EAN 4013288210456
UBB 500713723905
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05004537001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.