text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PONTEIRA 855/1 GR4X32


855/1 Z bits, PZ 4 x 32 mmBrocas premium para parafusos Pozidriv. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 81263.104.032
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 4
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 19.7
Model 855/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrição

855/1 Z bits, PZ 4 x 32 mmBrocas premium para parafusos Pozidriv. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81263.104.032
EAN 4013288014573
UBB 425232061936
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056835001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.