text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

WERA PONT.855/1Z GR2/25


855/1 Z bits, PZ 2 x 25 mmBrocas premium para parafusos Pozidriv. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 81539.002.025
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 5
Código pautal
Model 851/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrição

855/1 Z bits, PZ 2 x 25 mmBrocas premium para parafusos Pozidriv. Resistentes, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81539.002.025
EAN 4013288014665
UBB 425122104879
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05072082001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.