text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

WERA PONT.855/1BDC GR1/25


855/1 BDC bits, PZ 1 x 25 mmBits para parafusos Pozidriv* com pequenas partículas de diamante na ponta do bit. Isto garante um ajuste seguro da broca no parafuso, reduz a pressão de contacto necessária e diminui o risco de deslizamento. Inclui uma zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta consideravelmente a vida útil do produto, hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = marca registada da European Industrial Service Ltd.

Referência 81538.001.025
Marca Wera
Peso por peça (g) 3.5
Código pautal
Model 855/1 BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Wera
Peso por peça (g) 3.5
Código pautal
Model 855/1 BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrição

855/1 BDC bits, PZ 1 x 25 mmBits para parafusos Pozidriv* com pequenas partículas de diamante na ponta do bit. Isto garante um ajuste seguro da broca no parafuso, reduz a pressão de contacto necessária e diminui o risco de deslizamento. Inclui uma zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta consideravelmente a vida útil do produto, hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = marca registada da European Industrial Service Ltd.

Números do artigo

Referência 81538.001.025
EAN 4013288034007
UBB 240232994154
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056700001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.