text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PONT. 851/4TZ GR2/50TZ


851/4 Bits TZ, PH 2 x 50 mmBits de alta qualidade com zona de torção - onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta consideravelmente a vida útil do produto. Resistente e viscoso, para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81507.002.050
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 10
Model 851/4TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrição

851/4 Bits TZ, PH 2 x 50 mmBits de alta qualidade com zona de torção - onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta consideravelmente a vida útil do produto. Resistente e viscoso, para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81507.002.050
EAN 4013288013934
UBB 240232961484
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059810001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.