text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA PONT. 10/9 11-PART


Bit-Check 10 Inox 1, 10 peças 1x 3888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder, inox: 1/4", x 50 mm 1x 3851/1 TS bits, inox: PH 2 x 25 mm 3x 3855/1 Brocas TS, inox: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 3867/1 Brocas TS TORX®, inox: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmBit-Check que pode ser posicionado na vertical com brocas de alta qualidade em aço inoxidável. As ferramentas inoxidáveis da Wera são fabricadas em aço inoxidável, evitando assim a formação de ferrugem estranha e inestética. 9 bits inoxidáveis Wera. 1 suporte de libertação rápida Rapidaptor em aço inoxidável. O Bit-Check multi-componente convence pelo seu baixo peso e pelo máximo grau de compactação possível. A este respeito, o material macio na secção inferior do Bit-Check assegura que as brocas são seguradas de forma segura, sendo ao mesmo tempo fáceis de remover. O perfil e o tamanho dos bits são fáceis de reconhecer graças ao Wera ",Take it easy", Tool Finder com o seu código de cores e impressão claramente visível.

Artikelnummer 81568.071.110
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 1
Número de bits PZ (cruzeta) 3
Número de bits Torx 5
Número de bits ranhura 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 1
Número de bits PZ (cruzeta) 3
Número de bits Torx 5
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 9
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 120
Código pautal 8207903000
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Beschreibung

Bit-Check 10 Inox 1, 10 peças 1x 3888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder, inox: 1/4", x 50 mm 1x 3851/1 TS bits, inox: PH 2 x 25 mm 3x 3855/1 Brocas TS, inox: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 3867/1 Brocas TS TORX®, inox: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmBit-Check que pode ser posicionado na vertical com brocas de alta qualidade em aço inoxidável. As ferramentas inoxidáveis da Wera são fabricadas em aço inoxidável, evitando assim a formação de ferrugem estranha e inestética. 9 bits inoxidáveis Wera. 1 suporte de libertação rápida Rapidaptor em aço inoxidável. O Bit-Check multi-componente convence pelo seu baixo peso e pelo máximo grau de compactação possível. A este respeito, o material macio na secção inferior do Bit-Check assegura que as brocas são seguradas de forma segura, sendo ao mesmo tempo fáceis de remover. O perfil e o tamanho dos bits são fáceis de reconhecer graças ao Wera ",Take it easy", Tool Finder com o seu código de cores e impressão claramente visível.

Artikelnummern

Artikelnummer 81568.071.110
EAN 4013288111494
UBB 500504722520
UNSPSC 27112836
Hersteller Artikel Nr 05071110001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.