text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Fresa 844 3 x 33


Hex shaft for very good power transfer Finely-tuned material elasticity for great durability Very good centring properties Perfect chip removal Precise return movement

Referência 5B187717
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 33
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 33
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 10
Tamanho da rosca 3
Tamanho da rosca (polegadas) Outro

Descrição

High quality tap cutting bit by Wera. To cut metric threads. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. The finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 5B187717
EAN 4013288117571
UBB 500643627473
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05104666001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.