text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Lâmina de chave de fenda Kraftform Kompakt 67 IS TORX 25 x 154

Referência 81646.034.390
Sistema de aparafusamento Torx
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 154
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 154
Adequado para funcionamento com impacto Não

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 154
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 154
Adequado para funcionamento com impacto Não
Com furo Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Design do punho Outro
Tamanho da ligação (mm) 9
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Não
Testado por VDE Sim
Model Kraftform Kompakt VDE 67 iS

Números do artigo

Referência 81646.034.390
EAN 4013288164001
UBB 500619751372
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003439001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.