Lâminas
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Lâminas
81646.034.380
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
Wera Lâmina de chave de fenda Kraftform Kompakt 67 IS TORX 20 x 154
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
81646.034.380
Sistema de aparafusamento
Torx
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
154
Tamanho (TX)
20
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
154
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Sistema de aparafusamento
Torx
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
154
Tamanho (TX)
20
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
154
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Com furo
Não
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Design do punho
Outro
Tamanho da ligação (mm)
9
Material da lâmina
Outro
Tampa rotativa
Não
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Não
Testado por VDE
Sim
Model
Kraftform Kompakt VDE 67 iS
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
81646.034.380
EAN
4013288163998
UBB
500619751299
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05003438001