Lâminas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Lâminas
81645.034.330
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
Wera Lâmina de chave de fenda Kraftform Kompakt 67 I TORX 20 x 154
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
81645.034.330
Sistema de aparafusamento
Torx
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
154
Tamanho (TX)
20
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
154
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Sistema de aparafusamento
Torx
Isolado
Sim
Comprimento total (mm)
154
Tamanho (TX)
20
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
154
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Com furo
Não
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Design do punho
Outro
Tamanho da ligação (mm)
9
Material da lâmina
Outro
Tampa rotativa
Não
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Não
Testado por VDE
Sim
Model
Kraftform Kompakt VDE 67 i
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
81645.034.330
EAN
4013288104274
UBB
500619750796
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05003433001