text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH 1 x 157 mm TIE SB


Referência 0W642511
L (mm)
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 157
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Phillips
Marca Wera
Código pautal
Type Interchangeable Phillips Bit

Números do artigo

Referência 0W642511
EAN 4013288229076
UBB 500731702634
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05006559001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.