text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 0.4x2.5x157 mm TIE SB


Artikelnummer 1S313685
Tamanho da broca (mm)
L (mm)
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Largura da lâmina (mm) 2.5
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Tamanho da broca (mm) 0.4
L (mm) 157
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Largura da lâmina (mm) 2.5
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 9
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Wera
Type Interchangeable Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 1S313685
EAN 4013288228925
UBB 500731701727
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05006550001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.