text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 40 Jogo de bits hexagonais/fenda/Phillips/Pozidriv em bolsa 7 peças


Kraftform Kompakt 40, 7 peças 1x 816 R Chave de fendas com bucha de aperto rápido Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 800/4 Z bits: 1x5,5x89 mm, 1,2x6,5x89 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 70: 50 x 70 mmMala com pontas de 89 mm de comprimento. Inclui suporte Kraftform 816 R com mandril de aperto rápido Rapidaptor e pega Kraftform multi-componente para trabalhos de baixa fadiga.

Referência 1E889956
Embalagem Bag
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 2
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 2
Número de bits total 6
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Sim
Marca Wera
Código pautal 82079030
Model Kraftform Kompakt 40

Descrição

Kraftform Kompakt 40, 7 peças 1x 816 R Chave de fendas com bucha de aperto rápido Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 800/4 Z bits: 1x5,5x89 mm, 1,2x6,5x89 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 70: 50 x 70 mmMala com pontas de 89 mm de comprimento. Inclui suporte Kraftform 816 R com mandril de aperto rápido Rapidaptor e pega Kraftform multi-componente para trabalhos de baixa fadiga.

Números do artigo

Referência 1E889956
EAN 4013288096319
UBB 500643546293
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05059298001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.