text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK ZYKLOP MINI 2 26PC


Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, 27 peças 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 8005 Zyklop Mini 2 Ratchet: 107 mm 1x 813 Bitholding screwdriver: 1/4", x 78 mm 1x 870/1 Adaptor: 1/4", x 25 mm 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Brocas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30

Referência 7I975331
Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 9
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 27
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves Torx 6
Número de chaves hexagonais 13
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 14
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 2
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Com roquete Sim
Marca Wera

Descrição

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, 27 peças 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 8005 Zyklop Mini 2 Ratchet: 107 mm 1x 813 Bitholding screwdriver: 1/4", x 78 mm 1x 870/1 Adaptor: 1/4", x 25 mm 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Brocas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 4x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 9x 8790 FA Soquete Zyklop com 1/4", e Hexagon 11 drive: 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm 1x Tira de fixação de gancho e laço 120: 120 x 50 mmRatchets e parafusos num formato Kraftform Kompakt. Estas catracas forjadas a gota, totalmente em aço, Zyklop Mini 1 e 2, combinam um design de filigrana com uma robustez incrível. Para aparafusamentos particularmente rápidos em situações de trabalho confinadas. O Zyklop Mini 1 ou o Zyklop Mini 2 podem ser utilizados sempre que o aparafusamento com ferramentas eléctricas ou ferramentas manuais convencionais seja inviável por falta de espaço. 1 catraca de bits Zyklop Mini 1, adequada para a utilização de bits com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 e Wera série 1 e 4, também é possível utilizar tomadas de ligando o adaptador Wera 870/1. 1 catraca de encaixe Zyklop Mini 2, adequada para a fixação direta das tomadas especiais Wera Zyklop 8790 FA.

Números do artigo

Referência 7I975331
EAN 4013288182180
UBB 500643556672
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05135918001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.