text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jobber Berbequim 849 HSS 5 x 85


849 Brocas helicoidais para madeira HSS, 5 x 85 mmBrocas helicoidais para madeira de alta qualidade para perfuração precisa e sem lascas em madeira macia, madeira dura e material de painel laminado. Fabricadas em aço de alta velocidade (HSS). O veio hexagonal assegura uma óptima transferência de potência. A elasticidade do material, bem ajustada, garant

Referência 5L949513
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 43
Adequado para aço inoxidável Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 85
Broca de diâmetro (mm) 5
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 43
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Marca Wera
Type Twist Drill Bit

Descrição

849 Brocas helicoidais para madeira HSS, 5 x 85 mmBrocas helicoidais para madeira de alta qualidade para perfuração precisa e sem lascas em madeira macia, madeira dura e material de painel laminado. Fabricadas em aço de alta velocidade (HSS). O veio hexagonal assegura uma óptima transferência de potência. A elasticidade do material, bem ajustada, garante uma longa vida útil. Muito boa concentricidade. acionamento adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 5L949513
EAN 4013288101273
UBB 500643626228
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 05104602001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.