text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7776 9 x 12 E14


7776 Inserto externo TORX®, 9x12 mm, 9x12 x TX 14 x 45 mmInserto externo TORX®, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte 9x12 mm.

Referência 0Y660214
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe quadrado
Tamanho da ligação 9x12mm
Magnético Não
Cabeça de troca rápida Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 45
Desenho Encaixe quadrado
Tamanho da ligação 9x12mm
Magnético Não
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca Outro
Tamanho da inserção da máquina Outro
Suporte de soquetes Não
Marca Wera
Código pautal 82079010
Model 7776
Type Insert Tool

Descrição

7776 Inserto externo TORX®, 9x12 mm, 9x12 x TX 14 x 45 mmInserto externo TORX®, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte 9x12 mm.

Números do artigo

Referência 0Y660214
EAN 4013288196149
UBB 500686628602
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05078664001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.