text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA HASTE CHAVE FENDAS TX TP 87

Referência 81822.020.025
Sistema de aparafusamento Torx
Largura da chave (mm) 6
Comprimento total (mm) 175
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Largura da chave (mm) 6
Comprimento total (mm) 175
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6
Dois lados Sim
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Wera
Peso por peça (g) 39
Código pautal 8207903000
Model 87
Type Torx Combination Blade

Descrição

87 Lâmina combinada para parafusos TORX®, TX 20 x TX 25 x 175 mmLâmina combinada para cabos Vario. As lâminas com duas extremidades são feitas de material de alta qualidade e, por isso, são particularmente duráveis. A ponta Wera Black Point oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada.

Números do artigo

Referência 81822.020.025
EAN 4013288000651
UBB 203120157698
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05002973001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.