text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CH PFS VDE INT 164I NWE


Insulated blades for secure work at 1,000 volts Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size Hexagonal anti-roll feature against rolling away Zinc phosphate plated

Referência 81862.050.080
Isolado Sim
Largura da chave (mm) 5
Comprimento total (mm) 185
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 80
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Largura da chave (mm) 5
Comprimento total (mm) 185
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 80
Testado por VDE Sim

Descrição

Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. Handle markings simplify finding and sorting of tools. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Números do artigo

Referência 81862.050.080
EAN 4013288036636
UBB 241124017401
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05004665001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.