text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CH PFS PRE/VERD TX TP 367


367 Chave de fendas para parafusos TORX®, TX 5 x 60 mmChave de fendas Kraftform Plus de qualidade superior. Cabo em Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e suave. Kraftform Plus: zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. A ponta Wera Black Point e um sofisticado processo de endurecimento garantem uma longa utilização da ponta, uma maior proteção contra a corrosão e uma precisão de encaixe exacta. O localizador de ferramentas ",Take it easy", com codificação de cores por perfil e estampagem de tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento do hexágono evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.

Referência 81905.000.005
Isolado Não
Comprimento total (mm) 130
Tamanho (TX) 5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 130
Tamanho (TX) 5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Com furo Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3.5
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 15
Código pautal 8205400000
Model 367
Type Torx Screwdriver

Descrição

367 Chave de fendas para parafusos TORX®, TX 5 x 60 mmChave de fendas Kraftform Plus de qualidade superior. Cabo em Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e suave. Kraftform Plus: zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. A ponta Wera Black Point e um sofisticado processo de endurecimento garantem uma longa utilização da ponta, uma maior proteção contra a corrosão e uma precisão de encaixe exacta. O localizador de ferramentas ",Take it easy", com codificação de cores por perfil e estampagem de tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento do hexágono evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 81905.000.005
EAN 4013288025852
UBB 240124994973
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05028000001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.