Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
81887
81887.025.060
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
WERA CH PFS PRE/VERD FN TP 335
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Desenho
Direita
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
130
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
60
Largura da lâmina (mm)
2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Desenho
Direita
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
130
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
60
Largura da lâmina (mm)
2.5
Espessura da lâmina (mm)
0.4
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
2.5
Acionamento quadrado/hexagonal
Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Model
335
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
81887.025.060
EAN
4013288003232
UBB
425124013425
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05110000001