text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Wera Catraca de passagem Zyklop Metal push 3/8 polegadas 38 dentes comprimento 222 mm


Referência 8F272412
Isolado Não
Comprimento (mm) 222
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento (mm) 222
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Sim
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 9.5
Ângulo de rotação para trás (°) 4.7
Reversível Não
Catraca de construção Sim
Adequado para bits Não
Punho extensível Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal
Type Ratchet

Números do artigo

Referência 8F272412
EAN 4013288174031
UBB 500643576639
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 05004033001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.