text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 Hex-Plus 1 8040/6 056168 7 peças


Bit-Check 7 Hex-Plus 1, 7 peças 1x 895/4/1 K Porta-bits universal: 1/4", x 52 mm 6x 840/1 Z bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmRobust Bit-Check da Wera. O Bit-Check fornece uma visão geral rápida das ferramentas disponíveis. Os bits que não são necessários são simplesmente reinseridos no conjunto e não se perdem. Transporte simples, por exemplo, no bolso da camisa. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Assim, o efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e os danos na cabeça do parafuso são praticamente eliminados. Viscoso resistente para utilização universal. Inclui um suporte universal para a recolha de brocas com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3. Inclui um mandril de aperto rápido para uma mudança rápida das brocas, o forte íman permanente mantém as brocas absolutamente seguras.

Article number 81297.056.168
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Packed per 1

Specifications

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 6
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 6
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 77.6
Código pautal 8207903000
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Description

Bit-Check 7 Hex-Plus 1, 7 peças 1x 895/4/1 K Porta-bits universal: 1/4", x 52 mm 6x 840/1 Z bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmRobust Bit-Check da Wera. O Bit-Check fornece uma visão geral rápida das ferramentas disponíveis. Os bits que não são necessários são simplesmente reinseridos no conjunto e não se perdem. Transporte simples, por exemplo, no bolso da camisa. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Assim, o efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e os danos na cabeça do parafuso são praticamente eliminados. Viscoso resistente para utilização universal. Inclui um suporte universal para a recolha de brocas com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3. Inclui um mandril de aperto rápido para uma mudança rápida das brocas, o forte íman permanente mantém as brocas absolutamente seguras.

Article numbers

Article number 81297.056.168
EAN 4013288033840
UBB 425232920453
UNSPSC 27112836
Manufacturer article nr  05056168001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.