text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

WERA BIT-CHECK 30 UNI 1 30PC


Bit-Check 30 Universal 1, 30 peças 1x 889/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 851/1 TZ bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 855/1 TH bits: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bits: Brocas TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO com furo: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 Brocas TZ: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm29 bits num espaço mínimo, remoção e reinserção simples dos bits. O suporte Rapidaptor garante uma mudança rápida de bits. Bits universais adaptados a diversas aplicações, Bit-Check.

Referência 2C136338
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 6
Número de bits PZ (cruzeta) 6
Número de bits Torx 6
Número de bits ranhura 1
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 6
Número de bits PZ (cruzeta) 6
Número de bits Torx 6
Número de bits ranhura 1
Número de bits total 29
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 5
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Código pautal
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descrição

Bit-Check 30 Universal 1, 30 peças 1x 889/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 851/1 TZ bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 855/1 TH bits: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bits: Brocas TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO com furo: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 Brocas TZ: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm29 bits num espaço mínimo, remoção e reinserção simples dos bits. O suporte Rapidaptor garante uma mudança rápida de bits. Bits universais adaptados a diversas aplicações, Bit-Check.

Números do artigo

Referência 2C136338
EAN 4013288115096
UBB 500643335812
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056440001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.