text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 IMP DC 25 x 50


867/4 IMP DC TORX® DIY Impaktor bits, TX 25 x 50 mm, 5 peças 5x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 25 x 50 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante áspero na pon

Referência 7O031111
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 25
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Número de bits Torx 5
Número de bits total 5
Com suporte magnético Não
Com roquete de bits Não
Dois lados Não
Com punho Sim
Marca Wera
Model 867/4 IMP DC TX 25X50
Type Bit Set

Descrição

867/4 IMP DC TORX® DIY Impaktor bits, TX 25 x 50 mm, 5 peças 5x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 25 x 50 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante áspero na ponta da broca, impede qualquer deslizamento da cabeça do parafuso. Particularmente adequado para utilização com as habituais chaves de impacto. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 7O031111
EAN 4013288157515
UBB 500643441669
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057665001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.