text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 967 SPKL/9 TX BO MULTICOLOUR SB 9PC


967/9 TX BO Multicolor 1 SB Conjunto de chaves L para parafusos TORX® invioláveis, BlackLaser, 9 peças 9x 967 SPKL TORX® BO L-key Multicolor: TX 9x79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mm Chaves L com manga termoplástica (SPKL) em material circular fácil de agarrar. A manga garante

Referência 9A482834
Desenho Para parafuso Torx saliente
Isolado Sim
Embalagem Outro
Tamanho (TX) 40
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Para parafuso Torx saliente
Isolado Sim
Embalagem Outro
Tamanho (TX) 40
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 9
Número de chaves 9
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Com cabeça esférica Sim
Marca Wera
Model 967/9 TX BO
Type Torx Key Set

Descrição

967/9 TX BO Multicolor 1 SB Conjunto de chaves L para parafusos TORX® invioláveis, BlackLaser, 9 peças 9x 967 SPKL TORX® BO L-key Multicolor: TX 9x79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mm Chaves L com manga termoplástica (SPKL) em material circular fácil de agarrar. A manga garante que o trabalho é agradável e fácil para os dedos, mesmo a baixas temperaturas. Todas as chaves L são rapidamente identificáveis graças ao código de cores e às marcações de tamanho. O material do clip, resistente ao desgaste, garante um armazenamento seguro das chaves L, bem como uma remoção simples. Para ligações TORX® e TORX® BO (com furo).

Números do artigo

Referência 9A482834
EAN 4013288170125
UBB 500643322869
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05073599001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.