text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IPR Torx-Plus Bit com furo IPR27 1/4” Hex 50mm


867/4 IPR TORX PLUS® bits com furo, 27 IPR x 50 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX PLUS® embutidos com cavilha de segurança. Um perfil TORX PLUS® de 5 faces com furo. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 9O531909
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 27
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 867/4 IPR TORX PLUS

Descrição

867/4 IPR TORX PLUS® bits com furo, 27 IPR x 50 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX PLUS® embutidos com cavilha de segurança. Um perfil TORX PLUS® de 5 faces com furo. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 9O531909
EAN 4013288156952
UBB 500643444630
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05134656001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.