text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Wera 867/1 IPR Torx-Plus Bit com furo IPR25 1/4” Hex 25mm


High quality bits for recessed TORX PLUS® screws with safety pin. A 5-flank TORX PLUS® profile with bore hole. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 5S789364
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 25
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Código pautal
Model 867/1 IPR

Descrição

High quality bits for recessed TORX PLUS® screws with safety pin. A 5-flank TORX PLUS® profile with bore hole. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 5S789364
EAN 4013288034748
UBB 500643425829
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05134703001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.