text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Wera 867/1 Z Chave de fenda Torx DIY TX10 1/4” Hex 25mm


High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 6L853939
Sistema de aparafusamento Torx
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 10
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 10
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Com roquete de bits Não
Dois lados Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Com punho Não
Marca Wera
Código pautal
Model 867/1 Z

Descrição

High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 6L853939
EAN 4013288115799
UBB 500643432262
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05072406001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.