text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7773 A Introdutor de encaixe quadrado 1/4” 9 x 12mm Aço cromo-vanádio 44mm Comprimento


7773 A Encaixe de acionamento quadrado, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 44 mmEncaixe de acionamento quadrado, para encaixes de chaves de caixa quadradas de 1/4", e peças de ligação de 1/4", com acionamento quadrado, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte de 9x12 mm.

Artikelnummer 0Y877735
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe quadrado
Isolado Não
Altura 22
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Largura da chave (mm) 22
Comprimento total (mm) 18
Desenho Encaixe quadrado
Isolado Não
Altura 22
Comprimento (mm) 43.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Sim
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Ângulo de rotação para trás (°) 4.7
Reversível Não
Catraca de construção Sim
Adequado para bits Não
Punho extensível Não
Montagem retangular Sim
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82042000
Model 7773 A

Beschreibung

7773 A Encaixe de acionamento quadrado, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 44 mmEncaixe de acionamento quadrado, para encaixes de chaves de caixa quadradas de 1/4", e peças de ligação de 1/4", com acionamento quadrado, para chaves dinamométricas da série Click-Torque X com suporte de 9x12 mm.

Artikelnummern

Artikelnummer 0Y877735
EAN 4013288023742
UBB 500643600637
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05078200001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.