text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 367 TORX BO 9X60MM


367 TORX® BO csavarhúzó hamisíthatatlan TORX® csavarokhoz, TX 9 x 60 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A TORX® BO csavarok meghajtóprofiljában kiálló csap van. Ez megakadályozza az illetéktelen meglazítást, mivel a ",normál", hatlapos szerszámok nem tudják elmozdítani ezeket a csavarokat. Csak a speciális TORX® BO szerszámok rendelkeznek olyan furattal, amely átcsúszik a csapon. A Wera Black Point hegye és egy összetett edzési eljárás biztosítja a hegy hosszú élettartamát, fokozott korrózióvédelmet és pontos illeszkedést. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást. A markolat jelölésekkel a szerszám egyszerűbb megtalálása és rendezése érdekében.

Artikelnummer 1T895650
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 141
Méret (TX) 9
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 141
Méret (TX) 9
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Furattal Igen
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 367 TORX BO
Type Torx Screwdriver

Beschreibung

367 TORX® BO csavarhúzó hamisíthatatlan TORX® csavarokhoz, TX 9 x 60 mmMagas minőségű Kraftform Plus csavarhúzó. Többkomponensű Kraftform markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez. A TORX® BO csavarok meghajtóprofiljában kiálló csap van. Ez megakadályozza az illetéktelen meglazítást, mivel a ",normál", hatlapos szerszámok nem tudják elmozdítani ezeket a csavarokat. Csak a speciális TORX® BO szerszámok rendelkeznek olyan furattal, amely átcsúszik a csapon. A Wera Black Point hegye és egy összetett edzési eljárás biztosítja a hegy hosszú élettartamát, fokozott korrózióvédelmet és pontos illeszkedést. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást. A markolat jelölésekkel a szerszám egyszerűbb megtalálása és rendezése érdekében.

Artikelnummern

Artikelnummer 1T895650
EAN 4013288039989
UBB 500643203234
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05138259001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.