367/6 Conjunto de chaves de fendas TORX® HF Kraftform Plus com função de fixação e cremalheira, 6 peças 6x 367 Chaves de fendas TORX® HF com função de fixação para parafusos TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm, TX 40x130 mmConjunto de chaves de fendas de 6 peças para parafusos TORX®. Cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. Kraftform Plus: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. Função de fixação: as forças de encravamento resultantes da pressão de contacto entre a ponta de acionamento e o perfil do parafuso fixam firmemente o parafuso na ferramenta. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho. Marcações no punho para facilitar a localização e a seleção da ferramenta.