text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

WERA 367/6 TORX BO 6-DELIG.


6-piece screwdriver set with Kraftform handle for pleasant, ergonomic working that prevents blisters and calluses. TORX® BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the "normal" hex tools cannot move these screws. Only special TORX® BO tools have a bore hole which can slip over the pin. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool. Includes a practical rack for tidy storage of the screwdrivers

Referência 5I880757
Isolado Sim
Embalagem Box
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Embalagem Box
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 6
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Design do punho Outro
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Marca Wera
Código pautal
Model 367/6
Type Screwdriver Set

Descrição

6-piece screwdriver set with Kraftform handle for pleasant, ergonomic working that prevents blisters and calluses. TORX® BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the "normal" hex tools cannot move these screws. Only special TORX® BO tools have a bore hole which can slip over the pin. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool. Includes a practical rack for tidy storage of the screwdrivers

Números do artigo

Referência 5I880757
EAN 4013288028907
UBB 500643293813
UNSPSC 27111728
Artigo do fabricante nr 05138250001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.