text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

WERA 334 SK 0.6X3.5X75


High quality Kraftform Plus screwdriver with hexagonal blade. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer for fast and low-fatigue working. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Referência 7I559912
Comprimento total (mm)
Desenho Direita
Isolado Não
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 230
Desenho Direita
Isolado Não
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 75
Largura da lâmina (mm) 3.5
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de eixo Sextavado
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3.5
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 4
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Wera
Código pautal
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

Descrição

High quality Kraftform Plus screwdriver with hexagonal blade. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer for fast and low-fatigue working. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Números do artigo

Referência 7I559912
EAN 4013288108036
UBB 500643191439
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05007670001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.