Chaves parafusos
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
Maquinação
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
4N899191
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
Wera 2054 Chave de fenda hexagonal 0.035” 40mm Lâmina 137mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4N899191
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
0.035
Comprimento total (mm)
137
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
40
Pega de material
Outro
Diâmetro da lâmina (mm)
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
0.035
Comprimento total (mm)
137
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
40
Pega de material
Outro
Diâmetro da lâmina (mm)
3
Com cabeça esférica
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
82054000
Model
2054 MICRO
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4N899191
EAN
4013288152213
UBB
500643254211
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05345285001