text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

WERA 2035 MICRO 0.50X3X50


Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Referência 5E872917
Comprimento total (mm)
Desenho Direita
Isolado Não
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 147
Desenho Direita
Isolado Não
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 50
Largura da lâmina (mm) 3
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Marca Wera
Código pautal
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Descrição

Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Números do artigo

Referência 5E872917
EAN 4013288108517
UBB 500643248460
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05117995001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.