Parafusos estruturais
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos estruturais
04210
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
Parafuso cabeça sextavada estrutural de alta resistência EN 14399-4 Aço Galvanizado a quente 10.9
Previous
Next
Referência
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Info
Os parafusos PEINER HV e as respetivas porcas e anilhas HV, diâmetros M12 a M36, são de acordo com as normas EN 14399-4 e EN 14399-6. Diâmetros M39 a M72 estão definidos na diretiva DASt 021.
Parafusos PEINER HV quando associados a porcas HV e anilhas HV, devem ser usados como um conjunto de um único fabricante.
Padrões
EN
14399-4