FOCAL MEDITECH B.V.
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
51020
51020.060.060
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M6X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
60 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
60
P
1
s
5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
DIN
≈912
BS
≈4168-1
Números do artigo
Referência
51020.060.060
EAN
8715494606462
UBB
500633123210
UNSPSC
31161605