text.skipToContent text.skipToNavigation

VART PILHA HIGH 3LR12/4,5V

Referência C7500.004.912
Tensão nominal (V) 4.5
Desenho Manganês alcalino
Capacidade (mAh) 6100
Indicação IEC 3 LR 12
Número de células 1

Especificações

Tensão nominal (V) 4.5
Desenho Manganês alcalino
Capacidade (mAh) 6100
Indicação IEC 3 LR 12
Número de células 1

Descrição

Stay flexible with efficient power. The powerful batteries for your independence. If you need as much power as you can get - this is the one! VARTA Longlife Power is the most powerful of the VARTA batteries. Developed especially for devices with high energy consumption. Stay independent with high performance power when using power hungry devices, such as flat lights.

Números do artigo

Referência C7500.004.912
EAN 4008496559947
UBB 500511734120
UNSPSC 26111702
Artigo do fabricante nr 4912121411
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.