Pernos dupla rosca com haste reduzida
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Varão roscado
51070
51070.270.001
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
Varão roscado 1 metro DIN 976-1A Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 M27
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Min.50
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
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
M27
Comprimento
1000 mm
Classe
Min.50
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros
M3 ou > M24 são no mínimo classe 50.1 metro
Dimensões
d-D
M27
L (mm)
1000
P
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números do artigo
Referência
51070.270.001
EAN
8715492266897
UBB
950353243591
UNSPSC
31161618
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc