Nedtrain Oud
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
Varão roscado
20145
20145.240.001
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
Varão 2 metros oversized DIN 976-1A Aço Galvanizado a quente 4.8 M24
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
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
M24
Comprimento
2000 mm
Classe
4.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Info
Varões roscados galvanizadas a quente oversized são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6g antes da galvanização.
Após galvanização NÃO se encaixam, portanto, em porcas ou furos roscados com classe de tolerância de rosca 6H. As porcas adequadas foram torneadas com classe de tolerância de rosca 6AZ (oversized).2 metros oversized
Dimensões
d-D
M24
L (mm)
2000
P
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números do artigo
Referência
20145.240.001
EAN
8715494514880
UBB
500621925345
UNSPSC
31161618
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc