Machos manuais
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Roscar
Machos manuais
8H049047
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
Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G M8X1.0
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8H049047
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6.2
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6.2
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
Outro
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8H049047
UBB
500691276165
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
90448-1