text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual ISO 529 HSS-G 2 A

Referência 3Y299890
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 58
Diâmetro do eixo (mm) 5
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 16
Tamanho da rosca 2

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 58
Diâmetro do eixo (mm) 5
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 16
Tamanho da rosca 2
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 4

Números do artigo

Referência 3Y299890
EAN 8715494565400
UBB 500512967752
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 89402-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.