Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
5H198998
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
Völkel Macho manual DIN 352 M6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5H198998
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
19
Rosca de passo (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
19
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
4.9
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5H198998
UBB
500690937684
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
29038-2