Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
3T836453
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
Völkel Macho manual DIN 352 M3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3T836453
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
40
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
11
Rosca de passo (mm)
0.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
40
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
11
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
2.7
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Intermediate Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3T836453
UBB
500690935290
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
29026-2