text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 M24


Referência 1Z504854
D (mm)
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 50
Embalado por 1

Especificações

D (mm) M16
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 50
Rosca de passo (mm) 3
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 14.5
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 1Z504854
UBB 500690944698
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 29074-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.