text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Völkel Macho manual DIN 352 M20


Referência 5H105655
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 40
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 40
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 12
Marca Völkel
Código pautal
Type Intermediate Hand Tap

Números do artigo

Referência 5H105655
UBB 500690943294
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 29066-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.